クロダルマ
スラックス(ツータック) 31371
静電気防止と環境負荷低減の基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
股下(cm)
79
種別
ツータックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03845993
31371
アイボリー
70
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846002
31371
アイボリー
73
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846018
31371
アイボリー
76
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846027
31371
アイボリー
79
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846036
31371
アイボリー
82
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846045
31371
アイボリー
85
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846054
31371
アイボリー
88
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846063
31371
アイボリー
91
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846072
31371
アイボリー
96
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846088
31371
アイボリー
101
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846097
31371
アイボリー
106
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846106
31371
アイボリー
111
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846115
31371
アイボリー
116
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846124
31371
アイボリー
120
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846133
31371
グリーン
70
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846142
31371
グリーン
73
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846158
31371
グリーン
76
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846167
31371
グリーン
79
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846176
31371
グリーン
82
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846185
31371
グリーン
85
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846194
31371
グリーン
88
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846203
31371
グリーン
91
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846212
31371
グリーン
96
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846228
31371
グリーン
101
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846237
31371
グリーン
106
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846246
31371
グリーン
111
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846255
31371
グリーン
116
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846264
31371
グリーン
120
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846273
31371
ベージュ
70
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846282
31371
ベージュ
73
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846298
31371
ベージュ
76
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846307
31371
ベージュ
79
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846316
31371
ベージュ
82
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846325
31371
ベージュ
85
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846334
31371
ベージュ
88
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846343
31371
ベージュ
91
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846352
31371
ベージュ
96
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846368
31371
ベージュ
101
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846377
31371
ベージュ
106
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846386
31371
ベージュ
111
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846395
31371
ベージュ
116
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846404
31371
ベージュ
120
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03846413
31371
グレー
70
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846422
31371
グレー
73
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846438
31371
グレー
76
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846447
31371
グレー
79
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846456
31371
グレー
82
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846465
31371
グレー
85
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846474
31371
グレー
88
¥
6,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
03846483
31371
グレー
91
¥
7,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ