クロダルマ
半袖シャツ 26371
(1件のレビュー)
静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。
種別
半袖シャツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03848233
26371
アースグリーン
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848242
26371
アースグリーン
M
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848258
26371
アースグリーン
L
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848267
26371
アースグリーン
LL
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848276
26371
アースグリーン
3L
¥
8,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848285
26371
アースグリーン
4L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848294
26371
アースグリーン
5L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848303
26371
ネイビー
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848312
26371
ネイビー
M
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848328
26371
ネイビー
L
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848337
26371
ネイビー
LL
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848346
26371
ネイビー
3L
¥
8,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848355
26371
ネイビー
4L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848364
26371
ネイビー
5L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848373
26371
ブルー
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848382
26371
ブルー
M
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848398
26371
ブルー
L
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848407
26371
ブルー
LL
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848416
26371
ブルー
3L
¥
8,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848425
26371
ブルー
4L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848434
26371
ブルー
5L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848443
26371
ライトグリーン
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848452
26371
ライトグリーン
M
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848468
26371
ライトグリーン
L
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848477
26371
ライトグリーン
LL
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848486
26371
ライトグリーン
3L
¥
8,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848495
26371
ライトグリーン
4L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848504
26371
ライトグリーン
5L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848513
26371
アイボリー
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848522
26371
アイボリー
M
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848538
26371
アイボリー
L
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848547
26371
アイボリー
LL
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848556
26371
アイボリー
3L
¥
8,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848565
26371
アイボリー
4L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848574
26371
アイボリー
5L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848583
26371
グリーン
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848592
26371
グリーン
M
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848608
26371
グリーン
L
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848617
26371
グリーン
LL
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848626
26371
グリーン
3L
¥
8,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848635
26371
グリーン
4L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848644
26371
グリーン
5L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848653
26371
ベージュ
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848662
26371
ベージュ
M
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848678
26371
ベージュ
L
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848687
26371
ベージュ
LL
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848696
26371
ベージュ
3L
¥
8,050
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
03848705
26371
ベージュ
4L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848714
26371
ベージュ
5L
¥
8,050
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
03848723
26371
グレー
S
¥
7,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ