クロダルマ
長袖ジャンパー 25489
ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03854323
25489
アイボリー
S
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854332
25489
アイボリー
M
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854348
25489
アイボリー
L
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854357
25489
アイボリー
LL
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854366
25489
アイボリー
3L
¥
11,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854375
25489
アイボリー
4L
¥
11,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
03854384
25489
アイボリー
5L
¥
11,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
03854393
25489
アースグリーン
S
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854402
25489
アースグリーン
M
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854418
25489
アースグリーン
L
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854427
25489
アースグリーン
LL
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854436
25489
アースグリーン
3L
¥
11,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854445
25489
アースグリーン
4L
¥
11,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
03854454
25489
アースグリーン
5L
¥
11,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
03854463
25489
グリーン
S
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854472
25489
グリーン
M
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854488
25489
グリーン
L
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854497
25489
グリーン
LL
¥
11,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854506
25489
グリーン
3L
¥
11,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
03854515
25489
グリーン
4L
¥
11,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
03854524
25489
グリーン
5L
¥
11,550
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください