クロダルマ
スラックス(ツータック) 31488
ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。
股下(cm)
79
種別
ツータックスラックス
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03855163
31488
アイボリー
70
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855172
31488
アイボリー
73
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855188
31488
アイボリー
76
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855197
31488
アイボリー
79
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855206
31488
アイボリー
82
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855215
31488
アイボリー
85
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855224
31488
アイボリー
88
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855233
31488
アイボリー
91
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855242
31488
アイボリー
96
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855258
31488
アイボリー
101
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855267
31488
アイボリー
106
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855276
31488
アイボリー
111
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855285
31488
アイボリー
116
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855294
31488
アイボリー
120
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855303
31488
アースグリーン
70
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855312
31488
アースグリーン
73
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855328
31488
アースグリーン
76
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855337
31488
アースグリーン
79
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855346
31488
アースグリーン
82
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855355
31488
アースグリーン
85
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855364
31488
アースグリーン
88
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855373
31488
アースグリーン
91
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855382
31488
アースグリーン
96
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855398
31488
アースグリーン
101
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855407
31488
アースグリーン
106
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855416
31488
アースグリーン
111
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855425
31488
アースグリーン
116
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855434
31488
アースグリーン
120
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855443
31488
グリーン
70
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855452
31488
グリーン
73
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855468
31488
グリーン
76
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855477
31488
グリーン
79
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855486
31488
グリーン
82
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855495
31488
グリーン
85
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855504
31488
グリーン
88
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855513
31488
グリーン
91
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855522
31488
グリーン
96
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855538
31488
グリーン
101
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855547
31488
グリーン
106
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855556
31488
グリーン
111
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855565
31488
グリーン
116
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
03855574
31488
グリーン
120
¥
8,150
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください