クロダルマ
長袖ジャンパー 25064
ハリ・コシがある肌ざわり抜群のソフトバーバリー。
静電気も防ぐ、再生繊維採用のユニフォームです。
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03856003
25064
アースグリーン
M
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856012
25064
アースグリーン
L
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856028
25064
アースグリーン
LL
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856037
25064
アースグリーン
3L
¥
10,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856046
25064
アースグリーン
4L
¥
10,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03856055
25064
アースグリーン
5L
¥
10,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03856064
25064
ベージュ
M
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856073
25064
ベージュ
L
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856082
25064
ベージュ
LL
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856098
25064
ベージュ
3L
¥
10,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856107
25064
ベージュ
4L
¥
10,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03856116
25064
ベージュ
5L
¥
10,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03856125
25064
ネイビー
M
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856134
25064
ネイビー
L
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856143
25064
ネイビー
LL
¥
10,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856152
25064
ネイビー
3L
¥
10,250
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
03856168
25064
ネイビー
4L
¥
10,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
03856177
25064
ネイビー
5L
¥
10,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください