クロダルマ
長袖ジャンパー 25487
快適な着心地を追求した、配色使いのリサイクル繊維ユイフォーム。
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(シーティング)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03857568
25487
アースグリーン
S
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857577
25487
アースグリーン
M
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857586
25487
アースグリーン
L
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857595
25487
アースグリーン
LL
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857604
25487
アースグリーン
3L
¥
9,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857613
25487
アースグリーン
4L
¥
9,650
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03857622
25487
アースグリーン
5L
¥
9,650
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03857638
25487
ネイビー
S
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857647
25487
ネイビー
M
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857656
25487
ネイビー
L
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857665
25487
ネイビー
LL
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857674
25487
ネイビー
3L
¥
9,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857683
25487
ネイビー
4L
¥
9,650
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03857692
25487
ネイビー
5L
¥
9,650
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03857708
25487
グレー
S
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857717
25487
グレー
M
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857726
25487
グレー
L
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857735
25487
グレー
LL
¥
9,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857744
25487
グレー
3L
¥
9,650
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
03857753
25487
グレー
4L
¥
9,650
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
03857762
25487
グレー
5L
¥
9,650
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください