クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35486
快適な着心地を追求した、配色使いのリサイクル繊維ユイフォーム。
股下(cm)
79
種別
ツータックカーゴパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(シーティング)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1本
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03858828
35486
アースグリーン
70
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858837
35486
アースグリーン
73
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858846
35486
アースグリーン
76
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858855
35486
アースグリーン
79
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858864
35486
アースグリーン
82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858873
35486
アースグリーン
85
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858882
35486
アースグリーン
88
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858898
35486
アースグリーン
91
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858907
35486
アースグリーン
96
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858916
35486
アースグリーン
101
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858925
35486
アースグリーン
106
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858934
35486
アースグリーン
111
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858943
35486
アースグリーン
116
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858952
35486
アースグリーン
120
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858968
35486
ネイビー
70
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858977
35486
ネイビー
73
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858986
35486
ネイビー
76
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03858995
35486
ネイビー
79
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859004
35486
ネイビー
82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859013
35486
ネイビー
85
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859022
35486
ネイビー
88
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859038
35486
ネイビー
91
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859047
35486
ネイビー
96
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859056
35486
ネイビー
101
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859065
35486
ネイビー
106
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859074
35486
ネイビー
111
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859083
35486
ネイビー
116
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859092
35486
ネイビー
120
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859108
35486
グレー
70
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859117
35486
グレー
73
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859126
35486
グレー
76
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859135
35486
グレー
79
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859144
35486
グレー
82
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859153
35486
グレー
85
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859162
35486
グレー
88
¥
7,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859178
35486
グレー
91
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859187
35486
グレー
96
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859196
35486
グレー
101
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859205
35486
グレー
106
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859214
35486
グレー
111
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859223
35486
グレー
116
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
03859232
35486
グレー
120
¥
7,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください