クロダルマ
長袖ジャンパー 255881
軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。
種別
長袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03859327
255881
シルバー
M
¥
7,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
03859248
255881
アースグリーン
S
¥
7,900
取扱い終了
03859257
255881
アースグリーン
M
¥
7,900
取扱い終了
03859266
255881
アースグリーン
L
¥
7,900
取扱い終了
03859275
255881
アースグリーン
LL
¥
7,900
取扱い終了
03859284
255881
アースグリーン
3L
¥
8,150
取扱い終了
03859293
255881
アースグリーン
4L
¥
8,150
取扱い終了
03859302
255881
アースグリーン
5L
¥
8,150
取扱い終了
03859318
255881
シルバー
S
¥
7,900
取扱い終了
03859336
255881
シルバー
L
¥
7,900
取扱い終了
03859345
255881
シルバー
LL
¥
7,900
取扱い終了
03859354
255881
シルバー
3L
¥
8,150
取扱い終了
03859363
255881
シルバー
4L
¥
8,150
取扱い終了
03859372
255881
シルバー
5L
¥
8,150
取扱い終了
03859388
255881
ネイビー
S
¥
7,900
取扱い終了
03859397
255881
ネイビー
M
¥
7,900
取扱い終了
03859406
255881
ネイビー
L
¥
7,900
取扱い終了
03859415
255881
ネイビー
LL
¥
7,900
取扱い終了
03859424
255881
ネイビー
3L
¥
8,150
取扱い終了
03859433
255881
ネイビー
4L
¥
8,150
取扱い終了
03859442
255881
ネイビー
5L
¥
8,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください