クロダルマ
半袖ジャンパー 265881
軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。
種別
半袖ジャンパー
混率(%)
ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03859652
265881
ネイビー
5L
¥
7,650
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
4日以内出荷
03859458
265881
アースグリーン
S
¥
7,400
取扱い終了
03859467
265881
アースグリーン
M
¥
7,400
取扱い終了
03859476
265881
アースグリーン
L
¥
7,400
取扱い終了
03859485
265881
アースグリーン
LL
¥
7,400
取扱い終了
03859494
265881
アースグリーン
3L
¥
7,650
取扱い終了
03859503
265881
アースグリーン
4L
¥
7,650
取扱い終了
03859512
265881
アースグリーン
5L
¥
7,650
取扱い終了
03859528
265881
シルバー
S
¥
7,400
取扱い終了
03859537
265881
シルバー
M
¥
7,400
取扱い終了
03859546
265881
シルバー
L
¥
7,400
取扱い終了
03859555
265881
シルバー
LL
¥
7,400
取扱い終了
03859564
265881
シルバー
3L
¥
7,650
取扱い終了
03859573
265881
シルバー
4L
¥
7,650
取扱い終了
03859582
265881
シルバー
5L
¥
7,650
取扱い終了
03859598
265881
ネイビー
S
¥
7,400
取扱い終了
03859607
265881
ネイビー
M
¥
7,400
取扱い終了
03859616
265881
ネイビー
L
¥
7,400
取扱い終了
03859625
265881
ネイビー
LL
¥
7,400
取扱い終了
03859634
265881
ネイビー
3L
¥
7,650
取扱い終了
03859643
265881
ネイビー
4L
¥
7,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください