クロダルマ
ツナギ服 4902
素材で選べる、機能で選べる、クロダルマツナギコレクション。
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル90、綿10(交織ツイル)
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03896208
4902
ブルー
M
¥
14,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896217
4902
ブルー
L
¥
14,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896226
4902
ブルー
LL
¥
14,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896235
4902
ブルー
3L
¥
15,050
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896244
4902
ブルー
4L
¥
15,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
03896253
4902
ブルー
5L
¥
15,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
03896262
4902
エメラルドグリーン
M
¥
14,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896278
4902
エメラルドグリーン
L
¥
14,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896287
4902
エメラルドグリーン
LL
¥
14,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896296
4902
エメラルドグリーン
3L
¥
15,050
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
03896305
4902
エメラルドグリーン
4L
¥
15,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
03896314
4902
エメラルドグリーン
5L
¥
15,050
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください