クロダルマ
半袖ポロシャツ(脇スリット) 26416
夏の定番「吸収速乾」シリーズ
特殊な編技術と高品質の糸によるスーパーカノコ。
丈夫で長持ち、形態安定性にも優れ、メイドインジャパンならではの品質です。
種別
半袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル60、綿40(裏綿)(鹿の子)
目付(g/m
2
)
170
材質(ボタン)
樹脂
内容量
1着
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03901153
26416
ブルー
3L
¥
7,550
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
03900837
26416
ホワイト
S
¥
7,300
取扱い終了
03900846
26416
ホワイト
M
¥
7,300
取扱い終了
03900855
26416
ホワイト
L
¥
7,300
取扱い終了
03900864
26416
ホワイト
LL
¥
7,300
取扱い終了
03900873
26416
ホワイト
3L
¥
7,550
取扱い終了
03900882
26416
ホワイト
4L
¥
7,550
取扱い終了
03900898
26416
ホワイト
5L
¥
7,550
取扱い終了
03900907
26416
ブラック
S
¥
7,300
取扱い終了
03900916
26416
ブラック
M
¥
7,300
取扱い終了
03900925
26416
ブラック
L
¥
7,300
取扱い終了
03900934
26416
ブラック
LL
¥
7,300
取扱い終了
03900943
26416
ブラック
3L
¥
7,550
取扱い終了
03900952
26416
ブラック
4L
¥
7,550
取扱い終了
03900968
26416
ブラック
5L
¥
7,550
取扱い終了
03900977
26416
ライトグリーン
S
¥
7,300
取扱い終了
03900986
26416
ライトグリーン
M
¥
7,300
取扱い終了
03900995
26416
ライトグリーン
L
¥
7,300
取扱い終了
03901004
26416
ライトグリーン
LL
¥
7,300
取扱い終了
03901013
26416
ライトグリーン
3L
¥
7,550
取扱い終了
03901022
26416
ライトグリーン
4L
¥
7,550
取扱い終了
03901038
26416
ライトグリーン
5L
¥
7,550
取扱い終了
03901047
26416
サックス
S
¥
7,300
取扱い終了
03901056
26416
サックス
M
¥
7,300
取扱い終了
03901065
26416
サックス
L
¥
7,300
取扱い終了
03901074
26416
サックス
LL
¥
7,300
取扱い終了
03901083
26416
サックス
3L
¥
7,550
取扱い終了
03901092
26416
サックス
4L
¥
7,550
取扱い終了
03901108
26416
サックス
5L
¥
7,550
取扱い終了
03901117
26416
ブルー
S
¥
7,300
取扱い終了
03901126
26416
ブルー
M
¥
7,300
取扱い終了
03901135
26416
ブルー
L
¥
7,300
取扱い終了
03901144
26416
ブルー
LL
¥
7,300
取扱い終了
03901162
26416
ブルー
4L
¥
7,550
取扱い終了
03901178
26416
ブルー
5L
¥
7,550
取扱い終了
03901187
26416
ネイビー
S
¥
7,300
取扱い終了
03901196
26416
ネイビー
M
¥
7,300
取扱い終了
03901205
26416
ネイビー
L
¥
7,300
取扱い終了
03901214
26416
ネイビー
LL
¥
7,300
取扱い終了
03901223
26416
ネイビー
3L
¥
7,550
取扱い終了
03901232
26416
ネイビー
4L
¥
7,550
取扱い終了
03901248
26416
ネイビー
5L
¥
7,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください