曜日別特売

長袖トレーナー 25708

長袖トレーナー 25708 - クロダルマ長袖トレーナー 25708 - クロダルマ長袖トレーナー 25708 - クロダルマ長袖トレーナー 25708 - クロダルマ
(6件のレビュー)
種別トレーナー混率(%)綿100目付(g/m2)360内容量1着
全48種類を絞り込む
サイズ
48種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0392400725708杢グレーM
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0392401625708杢グレーL
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0392404325708杢グレー4L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392405225708杢グレー5L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392409525708ブラック3L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392410425708ブラック4L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392411325708ブラック5L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392431425708ネイビーL
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0392432325708ネイビーLL
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0392433225708ネイビー3L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392434825708ネイビー4L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392435725708ネイビー5L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
0392436625708グリーンM
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0392437525708グリーンL
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0392438425708グリーンLL
5,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0392439325708グリーン3L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392440225708グリーン4L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392441825708グリーン5L
5,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
0392430525708ネイビーM
5,400
2,998
3,298(税込)
欠品中
0392394625708ホワイトM
5,400
取扱い終了
0392395525708ホワイトL
5,400
取扱い終了
0392396425708ホワイトLL
5,400
取扱い終了
0392397325708ホワイト3L
5,650
取扱い終了
0392398225708ホワイト4L
5,650
取扱い終了
0392399825708ホワイト5L
5,650
取扱い終了
0392402525708杢グレーLL
5,400
取扱い終了
0392403425708杢グレー3L
5,650
取扱い終了
0392406825708ブラックM
5,400
取扱い終了
0392407725708ブラックL
5,400
取扱い終了
0392408625708ブラックLL
5,400
取扱い終了
0392412225708ブルーM
5,400
取扱い終了
0392413825708ブルーL
5,400
取扱い終了
0392414725708ブルーLL
5,400
取扱い終了
0392415625708ブルー3L
5,650
取扱い終了
0392416525708ブルー4L
5,650
取扱い終了
0392417425708ブルー5L
5,650
取扱い終了
0392418325708オレンジM
5,400
取扱い終了
0392419225708オレンジL
5,400
取扱い終了
0392420825708オレンジLL
5,400
取扱い終了
0392421725708オレンジ3L
5,650
取扱い終了
0392422625708オレンジ4L
5,650
取扱い終了
0392423525708オレンジ5L
5,650
取扱い終了
0392424425708ワインM
5,400
取扱い終了
0392425325708ワインL
5,400
取扱い終了
0392426225708ワインLL
5,400
取扱い終了
0392427825708ワイン3L
5,650
取扱い終了
0392428725708ワイン4L
5,650
取扱い終了
0392429625708ワイン5L
5,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03924086
2021-01-04
用途: 溶接作業
製造業

溶接作業の為、綿100%で着心地が良く、頻繁に洗濯しますが型崩れしていません。もう少し厚手だといいと思います。

対象商品 : 03923946
2019-12-14
用途: 防寒用
農・林・水産業

値段が手ごろだったので、あまり期待していなかったけど、触った感じ、着た感じともに満足です、生地が薄いんじゃないかと思っていましたが、そんなこともなく、防寒の役を果たしてくれています。星4個にしたのは、まだ時間がたっていないためです、数回着て洗濯もして思った以上だと星5になるでしょう。物は良いと思いますよ。

対象商品 : 03924068
2018-12-17
用途: 配送業務中
卸売・小売業

思っていたとおりで動きやすく大変良かった。作りもしっかりしていて良い。

対象商品 : 03924086
2015-04-01
用途: 普段着

しっかりした作りでとても良い。
通常より1サイズ上のものがしっくりくる。

1が参考にしています
対象商品 : 03924077
2017-04-17
用途: 普段着

厚すぎずまた薄すぎず今の時期にはちょうどいいくらいで着ています。

対象商品 : 03923964
2015-04-27
用途: 普段着

モノはしっかりしており、良い製品である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする