クロダルマ
デニムエプロン(ヒモ) 47224
プロ仕様。充実のエプロンコレクション
ロープタイプ、ヒモタイプ、前掛と選べるデニムエプロンシリーズ。
色
デニム
サイズ
フリー
種別
エプロン
タイプ
タスキタイプ
混率(%)
綿100
総丈(cm)
84
下幅(cm)
70
生地
デニム
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03925626
47224
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください