曜日別特売

長袖カッターシャツ(白) 2500

長袖カッターシャツ(白) 2500 - クロダルマ
(2件のレビュー)

上質感と清潔感を演出するビジネスアイテム。

種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル65、綿35色番-材質(ボタン)樹脂性別男性用内容量1着
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0393016725003672
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393017625003772
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393019425003972
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393021225004172
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393022825004272
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393023725004372
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393024625004472
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393025525004572
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393026425003674
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393027325003774
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393028225003874
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393029825003974
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393030725004074
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393031625004174
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393032525004274
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393033425004374
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393034325004474
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393035225004574
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393036825004674
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393037725004774
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393038625004874
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393039525003676
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393040425003776
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393041325003876
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393042225003976
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393043825004076
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393044725004176
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393045625004276
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393046525004376
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393047425004476
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393048325004576
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393049225004676
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393050825004776
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393051725004876
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393052625003678
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393053525003778
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393054425003878
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393055325003978
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393056225004078
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393057825004178
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393058725004278
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393059625004378
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393060525004478
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393061425004578
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393062325004678
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393063225004778
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393064825004878
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393065725004978
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393066625005078
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
0393067525003680
5,100
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03930228
2023-05-26
用途: 通勤着
製造業

普通の地味なワイシャツで通勤に適していると思います。今どき普通ですが縫い目もきちんとしていて不満はありません。

対象商品 : 03930228
2023-07-05
用途: 普段着
製造業

袖丈が異常に短いです。少し短いなんてもんじゃなく全くおかしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする