曜日別特売

トイレその後に

トイレその後に - 小林製薬トイレその後に - 小林製薬
(15件のレビュー)

高い消臭効果で排便後の悪臭を瞬時に消臭するトイレ用消臭スプレー。持ちやすい細身の缶サイズ

使用場所トイレ商品タイプ本体シリーズトイレその後に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.28L危険物の性状水溶性内容量1本(280mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937088-フレッシュグリーン
オープン
379
417(税込)
当日出荷
03937097-無香料
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: トイレの消臭
大河内金属工業株式会社製造業

毎回使用しています こんなに消臭力のあるものははじめてでずっとこればっかりです

2024-09-25
用途: 昔からトイレで使っているけど
有限会社たくみ工房その他業種

これ以上の消臭剤をみかけない。変な匂いものこらないし
さわやかにすーっと嫌なにおいがきえていくので
スーパーや薬局で探して買っていたけど、モノタロウで
売っていることをしりとても助かっています。

2024-09-30
用途: 事務所内
鉱業

色々使ってみたけど過去一番匂いが好きなので、しばらくはこちらを使っていこうと思っています。

対象商品 : 03937088
2023-10-18
用途: トイレに使用
O.G.Y.P 株式会社製造業

思っていた以上の良い香りで、次回も購入をしたいと思います

対象商品 : 03937097
2020-02-17
用途: 日常に使用
その他業種

いつも使用しています。香りのあるタイプが苦手なので無香料にしていますが、(臭くはないけど)独特な香りはあります。
本当にトイレの臭いが消えるので重宝しています。

対象商品 : 03937088
2020-04-14
用途: 家庭用
Rinasce Nambu教育・研究機関

さっと香って、いやみなく甘すぎず気に入っています。もう少し内容量多いと助かります。

対象商品 : 03937088
2019-05-23
用途: トイレの消臭に
医療・福祉・介護関連業

無臭を長年しようしていましたが フレッシュグリーンは あまり しつこくない香りで気に入ってから こればかりです。トイレの嫌な臭いに効果大です。

対象商品 : 03937088
2018-08-20
用途: 事務所内

毎回頼んでいます。商品は個人的には香りが気に入っています。たくさんの人が出入りし、使用するので、必須アイテムです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする