ルモグラフ 製図用高級鉛筆

ルモグラフ 製図用高級鉛筆 - ステッドラールモグラフ 製図用高級鉛筆 - ステッドラー
(1件のレビュー)

製図・ファインアート・デザインなどのプロフェッショナルユーザーから厚い信頼を受けている鉛筆。紙への定着性がよく均一な線が書けます。折れにくく磨耗が少なく滑らかな書き味です。

商品タイプ本体寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)4芯色
全27種類を絞り込む
鉛筆硬度
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
鉛筆硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31423203100 2B-12-P1本2B
170
169
186(税込)
当日出荷
31423307100 HB-12-P1本HB
170
169
186(税込)
当日出荷
31423273100 B-12-P1本B
170
169
186(税込)
当日出荷
31423228100 3B-12-P1本3B
170
169
186(税込)
当日出荷
31423246100 4B-12-P1本4B
170
169
186(税込)
当日出荷
31423298100 H-12-P1本H
170
169
186(税込)
当日出荷
31423289100 F-12-P1本F
170
169
186(税込)
翌々日出荷
31423219100 2H-12-P1本2H
170
169
186(税込)
翌々日出荷
31423237100 3H-12-P1本3H
170
169
186(税込)
翌々日出荷
03937176100 4H-12-P1箱(12本)4H
2,040
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
03937203100 6B-12-P1箱(12本)6B
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
31423255100 5B-12-P1本5B
170
169
186(税込)
翌々日出荷
31423264100 7B-12-P1本7B
170
169
186(税込)
翌々日出荷
03937237100 8B-12-P1箱(12本)8B
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
03937212100 6H-12-P1箱(12本)6H
2,040
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
03937194100 5H-12-P1箱(12本)5H
2,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
03937124100 2B-12-P1箱(12本)2B
1,920
取扱い終了
代替品有
03937133100 2H-12-P1箱(12本)2H
1,920
取扱い終了
代替品有
03937142100 3B-12-P1箱(12本)3B
1,920
取扱い終了
代替品有
03937158100 3H-12-P1箱(12本)3H
1,920
取扱い終了
代替品有
03937167100 4B-12-P1箱(12本)4B
1,920
取扱い終了
代替品有
03937185100 5B-12-P1箱(12本)5B
1,920
取扱い終了
代替品有
03937228100 7B-12-P1箱(12本)7B
1,920
取扱い終了
代替品有
03937246100 B-12-P1箱(12本)B
1,920
取扱い終了
代替品有
03937255100 F-12-P1箱(12本)F
1,920
取扱い終了
代替品有
03937264100 H-12-P1箱(12本)H
1,920
取扱い終了
代替品有
03937273100 HB-12-P1箱(12本)HB
1,920
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03937124100 2B-12-P31423203100 2B-12-P100 2B-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423203ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937133100 2H-12-P31423219100 2H-12-P100 2H-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423219ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937142100 3B-12-P31423228100 3B-12-P100 3B-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423228ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937158100 3H-12-P31423237100 3H-12-P100 3H-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423237ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937167100 4B-12-P31423246100 4B-12-P100 4B-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423246ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937185100 5B-12-P31423255100 5B-12-P100 5B-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423255ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937228100 7B-12-P31423264100 7B-12-P100 7B-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423264ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937246100 B-12-P31423273100 B-12-P100 B-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423273ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937255100 F-12-P31423289100 F-12-P100 F-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423289ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937264100 H-12-P31423298100 H-12-P100 H-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423298ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります
03937273100 HB-12-P31423307100 HB-12-P100 HB-12-P ルモグラフ 製図用高級鉛筆 ステッドラー 31423307ルモグラフ 製図用高級鉛筆ステッドラー1本
169
税込186
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03937124
2016-08-17
用途: 筆記
サービス業

消耗品なので安いのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする