曜日別特売

オムニクローム 色鉛筆

オムニクローム 色鉛筆 - ステッドラーオムニクローム 色鉛筆 - ステッドラーオムニクローム 色鉛筆 - ステッドラーオムニクローム 色鉛筆 - ステッドラーオムニクローム 色鉛筆 - ステッドラーオムニクローム 色鉛筆 - ステッドラーオムニクローム 色鉛筆 - ステッドラー
(5件のレビュー)

ガラス、陶器、プラスチック、布、木材など色々な材質の表面に筆記でき、医療用X線フィルム等、様々なフィルムにも使用できます。
細書きもでき、定着性もよく、融点が高い芯の色鉛筆です。
水溶性。

寸法(mm)175×Φ7.5質量(g/本)5インク水溶性グリーン購入法適合内容量1セット(12本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03937307108-0ホワイト
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
03937316108-1イエロー
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
03937325108-2レッド
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
03937334108-3ブルー
3,600
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
03937343108-5グリーン
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
03937352108-9ブラック
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: 石材への使用
石源 渡邉石工店

定番で良いのだが、夏場溶ける。また残りが少なくなると芯が折れている状態が多い。

対象商品 : 03937325
2017-11-23
用途: 本磨きの墓石・石材の施工時
建設業・工事業

書き易く、見易いので何時もこの鉛筆を使用しています。

対象商品 : 03937307
2017-11-17
用途: 下書き用

芯が折れやすいのが少し不満ですが大変使い勝手がいいです。鉛筆削りが必需品です。

対象商品 : 03937325
2017-09-25
用途: 作業チェックシート
ひらた歯科

スタッフの評判が良く、独特の書き心地が気に入ったようで購入。
柔らかな不思議な感覚です

対象商品 : 03937325
2017-01-27
用途: 各種グラフィックシートやガラスフィルムを貼る時のあたり付けに
建設業・工事業

他の色より視認性が高いが、消えにくい時があるが
かなり使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする