ステッドラー
トラディション 一般用鉛筆
(1件のレビュー)
文字の筆記、線引きだけでなく、スケッチ等、幅広い用途に適している鉛筆です。
商品タイプ
本体
寸法(mm)
175×Φ7.5
質量(g/本)
3.5
主な用途
一般用
芯色
黒
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
鉛筆硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937368
110-2B
2B
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
03937377
110-2H
2H
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03937386
110-3B
3B
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03937395
110-3H
3H
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03937404
110-4B
4B
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
03937413
110-5B
5B
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03937422
110-6B
6B
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03937438
110-B
B
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03937447
110-H
H
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
03937456
110-HB
HB
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください