ノーブランド
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径20Φ
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途
スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分
Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質
りん青銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)
±0.10
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03937885
-
20
20~40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937894
-
20
41~60
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937903
-
20
61~80
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937912
-
20
81~100
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937928
-
20
101~120
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937937
-
20
121~140
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937946
-
20
141~160
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937955
-
20
161~180
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937964
-
20
181~200
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937973
-
20
201~220
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937982
-
20
221~240
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03937998
-
20
241~260
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938007
-
20
261~280
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938016
-
20
281~300
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800