ノーブランド
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径22Φ
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途
スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分
Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質
りん青銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3270 C5191B
外径公差(mm)
±0.10
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03938025
-
22
20~40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938034
-
22
41~60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938043
-
22
61~80
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938052
-
22
81~100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938068
-
22
101~120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938077
-
22
121~140
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938086
-
22
141~160
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938095
-
22
161~180
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938104
-
22
181~200
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938113
-
22
201~220
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938122
-
22
221~240
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938138
-
22
241~260
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938147
-
22
261~280
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03938156
-
22
281~300
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800