曜日別特売

【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径90Φ

【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径90Φ - ノーブランド

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い

用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒規格参考)H3270 C5191B切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940545-9020~40
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940554-9041~60
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940563-9061~80
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940572-9081~100
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940588-90101~120
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940597-90121~140
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940606-90141~160
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940615-90161~180
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940624-90181~200
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940633-90201~220
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940642-90221~240
オープン
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940658-90241~260
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940667-90261~280
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940676-90281~300
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4568:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする