ノーブランド
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径100Φ
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途
スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分
Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質
りん青銅
タイプ
丸棒
規格
参考)H3270 C5191B
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03940825
-
100
20~40
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940834
-
100
41~60
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940843
-
100
61~80
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940852
-
100
81~100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940868
-
100
101~120
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940877
-
100
121~140
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940886
-
100
141~160
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940895
-
100
161~180
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940904
-
100
181~200
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940913
-
100
201~220
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940922
-
100
221~240
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940938
-
100
241~260
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940947
-
100
261~280
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940956
-
100
281~300
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800