曜日別特売

【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径110Φ

【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径110Φ - ノーブランド

銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い

用途スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される成分Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上材質りん青銅タイプ丸棒切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工内容量1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※削って使用することが前提の商品です。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03940965-11020~40
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940974-11041~60
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940983-11061~80
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03940992-11081~100
オープン
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941008-110101~120
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941017-110121~140
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941026-110141~160
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941035-110161~180
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941044-110181~200
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941053-110201~220
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941062-110221~240
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941078-110241~260
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941087-110261~280
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941096-110281~300
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4647:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする