ノーブランド
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径120Φ
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途
スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分
Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質
りん青銅
タイプ
丸棒
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03941105
-
120
20~40
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941114
-
120
41~60
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941123
-
120
61~80
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941132
-
120
81~100
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941148
-
120
101~120
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941157
-
120
121~140
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941166
-
120
141~160
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941175
-
120
161~180
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941184
-
120
181~200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941193
-
120
201~220
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941202
-
120
221~240
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941218
-
120
241~260
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941227
-
120
261~280
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941236
-
120
281~300
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800