ノーブランド
【オーダー】りん青銅丸棒(C5191) 外径140Φ
銅に錫と少量のりんを加えた合金で、展延性、耐疲労性、耐食性が良い
用途
スイッチ、コネクター、軸受け、ブッシュなどに使用される
成分
Sn錫/5.5~7.0、Pりん/0.03~0.35、その他/Cu+Sn+P=99.5以上
材質
りん青銅
タイプ
丸棒
切断方法
バンドソー切断
サービス分類
オーダー・加工
内容量
1本
注意
※WEBからの発注のみとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03941385
-
140
20~40
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941394
-
140
41~60
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941403
-
140
61~80
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941412
-
140
81~100
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941428
-
140
101~120
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941437
-
140
121~140
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941446
-
140
141~160
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941455
-
140
161~180
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941464
-
140
181~200
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941473
-
140
201~220
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941482
-
140
221~240
オープン
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941498
-
140
241~260
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941507
-
140
261~280
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03941516
-
140
281~300
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800