カートン
ライト付ヘッドルーペ
こんなお得な商品も!
ヘッドルーペ
モノタロウ
¥
2,098
税込
¥
2,308
(189)
(2件のレビュー)
レンズ交換式
メガネをかけたまま使用できます。
倍率(倍)
1.5、2、2.5、3.5
レンズサイズ(mm)
103×49
付属品
レンズ1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍 各1枚
質量(g)
206
種類
ヘッドルーペ
電源
単4電池3本(別売)
材質(レンズ)
アクリル製
LED寿命(時間)
約40000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03942697
R7502
¥
15,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください