曜日別特売

メタルラックパソコンデスク

メタルラックパソコンデスク - アイリスオーヤマメタルラックパソコンデスク - アイリスオーヤマメタルラックパソコンデスク - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

クロムメッキ仕上げのパソコンデスクです。モニターとキーボードを安定させるためにクリアシートが2枚付いています。移動に便利なストッパー付きキャスター(4個の内2個)が付いています。

材質棚板・ポール/スチール(クロムメッキ)、固定部品/ABS樹脂、キャスター/ナイロン樹脂高さ(mm)1375奥行(mm)460間口(mm)610耐荷重(kg)静止時/全体:300、棚板(小):15、棚板(大):250、走行時/全体:100キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×460×1375ポール径(Φmm)約25内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03944982MRP-615610×460×1375
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03944982
2020-11-04
用途: 公共施設の間借り場所でのパソコン作業用に購入しました。

部外者や未成年者が立ち入る公共施設のため、書庫にそのまま収納できるパソコンデスクを探していました。大きさ、移動性、収納性が良く、収納場所にピッタリと収まりました。付属のキャスターも強度があり、想定した移動作業や収納庫のストッパーも問題なく、この商品を購入して良かったと思っています。

対象商品 : 03944982
2020-04-15
用途: 計測台として利用

計測作業毎に複数台購入して使用。棚が多いため、計測種別により必要な計測器や治工具を纏めておける点が良い。
低コストで十分な仕様である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする