メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm

メタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ 専用 棚板 Φ25mm - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【ポール直径25mm】メタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用の棚板です。 ご使用には、別売りの棚板固定部品(MR-4K)が必要です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルシェルフ専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(クロムメッキ)高さ(mm)40適合ポール径(Φmm)約25内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03945183SE-6035T610360100
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
03945192SE-7535T760360100
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
03945208SE-9035T910360100
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
03945217SE-1235T120036075
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
03945226SE-6046T610460100
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03945235SE-7546T760460100
オープン
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945235
2022-12-14
用途: メタルシェリフの棚板の追加したものをたくさん載せれるようにする。

以前ホームセンターで購入したアイリスオーヤマのメタルシェリフに棚板を追加しようとしたところ、寸法は同じにも関わらずメーカーが違っていたためうまくいきませんでした。モノタローにアイリスオーヤマの棚板があり大変助かりました。

対象商品 : 03945192
2020-05-14
用途: 外のプランターの台。
医療・福祉・介護関連業

同製品のポールと組み合わせて、錆止め塗装して使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする