曜日別特売

メタルラックポール

メタルラックポール - アイリスオーヤマメタルラックポール - アイリスオーヤマメタルラックポール - アイリスオーヤマメタルラックポール - アイリスオーヤマメタルラックポール - アイリスオーヤマメタルラックポール - アイリスオーヤマメタルラックポール - アイリスオーヤマメタルラックポール - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

メタルラック専用のポールです。

用途※ジョイント式です。材質スチール表面処理クロムメッキ内容量1本
注意
※ご使用にあたっては、メタルラック棚板固定部品【MR-4K】1セット4組が必要です。
※1000mm以上のポールはジョイント式になります。
※延長ポールではございません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ポール径×長さ(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03945244MR-015P13625×135.6
オープン
479
527(税込)
当日出荷
03945253MR-30P28825×288
オープン
499
549(税込)
当日出荷
03945262MR-5P47025×470
オープン
689
758(税込)
当日出荷
03945278MR-50P49525×495
オープン
689
758(税込)
当日出荷
03945287MR-6P59525×595
オープン
699
769(税込)
当日出荷
03945296MR-70P69525×695
オープン
779
857(税込)
当日出荷
03945305MR-75P74525×745
オープン
849
934(税込)
当日出荷
03945314MR-80P80025×800
オープン
899
989(税込)
当日出荷
03945323MR-9P90025×900
オープン
899
989(税込)
当日出荷
49017324MR-100P100025×1000
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
03945332MR-110P110025×1100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03945348MR-12P120025×1200
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
03945357MR-130P130525×1305
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03945366MR-140P140525×1405
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03945375MR-15P151025×1510
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03945384MR-160P158525×1585
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
49017342MR-170P169025×1690
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
03945393MR-18P178525×1785
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03945402MR-190P189025×1890
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03945418MR-200P199025×1990
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
03945427MR-210P209525×2095
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
03945436MR-220P219525×2195
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
03945445MR-230P229525×2295
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
03945454MR-240P240025×2400
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945287
2020-02-06
用途: 資料作成時
その他業種

メタルラック用品を中心に、移動式机を作成しました。天板の下に補助板を置いてデスクトップが、約倍になり、作業中のデスクと、片付いたデスクと使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 03945305
2019-11-05
用途: 食品、食器等の運搬

パイプとパイプを接続する部分にネジ加工が無く差し込んで接続する
タイプだったので使えませんでした。商品説明が詳しくあれば助かります。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 03945262
2019-07-05
用途: 備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なのでも問題なく使えます。

対象商品 : 03945375
2016-07-02
用途: 棚の分割
製造業

思ったように、連結棚が 2個の棚に分割できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする