曜日別特売

メタルラックサイドバー

メタルラックサイドバー - アイリスオーヤマメタルラックサイドバー - アイリスオーヤマメタルラックサイドバー - アイリスオーヤマメタルラックサイドバー - アイリスオーヤマメタルラックサイドバー - アイリスオーヤマメタルラックサイドバー - アイリスオーヤマメタルラックサイドバー - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

メタルラック専用のサイドバーです。固定部品2組付きです。

表面処理クロムメッキ適合ポール径(Φmm)約25内容量1本
全7種類を絞り込む
幅(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
材質
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03945463MR-36S約10スチール364036
オープン
689
758(税込)
当日出荷
03945472MR-46S約10スチール364046
オープン
799
879(税込)
当日出荷
03945488MR-61S約10スチール364061
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
03945497MR-91S約10スチール364091
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03945506MR-120S約10スチール3640120
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03945515MR-150S約10スチール3640150
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
特別運賃
03945524MR-180S約10スチール3640180
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥600/税込¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945472
2022-01-29
用途: メタルラックの固定
サービス業

ハの字になるのを防ぐ。安心感がます。いいと思う。。

対象商品 : 03945515
2020-02-05
用途: 塗料や工具類収納
その他業種

メタルラックの背もたれや、両サイドの落下防止として使用。我ながらこの使い方に大満足。頻繁に移動させるラックなので、落下物に注意していたが、気にせず移動が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする