曜日別特売

メタルラックキャスター

メタルラックキャスター - アイリスオーヤマメタルラックキャスター - アイリスオーヤマメタルラックキャスター - アイリスオーヤマ
(4件のレビュー)

メタルラック用のキャスターです。「MR-5C」は2個ともストッパー付きで、「MR-45C」は4個の内2個がストッパー付きです。

材質スチール、ナイロン樹脂幅(mm)47高さ(mm)80取付高(mm)約66耐荷重(kg)1個あたり:静止時75、移動時25パッケージサイズ(mm)幅150×奥行50×高さ190適合ポール径(Φmm)約25
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
許容荷重(kg)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03945567MR-45C1セット(4個)静止時:75、走行時:255747×57×80
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
03945558MR-5C1セット(2個)静止時:75、走行時:256547×65×80
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945567
2021-12-19
用途: ラック移動用に!
田川一貫堂サービス業

メタルラックにはNASが6台乗せており、配線のメンテナンスなどでは移動が必要な場合もあり、購入しました。
強度的にも問題ありません。

対象商品 : 03945567
2019-07-05
用途: 備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なのでも問題なく使えます。

対象商品 : 03945567
2017-03-06
用途: 机脇用のメタルラックに設定使用
製造業

動きも悪くなく、ストッパーもあり重宝しています。もっとも便利なのは
過去に使用していてわかっていましたから。

対象商品 : 03945567
2016-09-29
用途: 書庫

ラック購入したのでキャスターを追加購入しました装着もスムーズにできたのですが若干動きが滑らかではない感じがしました・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする