曜日別特売

メタルラックバスケット

メタルラックバスケット - アイリスオーヤマメタルラックバスケット - アイリスオーヤマメタルラックバスケット - アイリスオーヤマメタルラックバスケット - アイリスオーヤマメタルラックバスケット - アイリスオーヤマメタルラックバスケット - アイリスオーヤマメタルラックバスケット - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。
棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。

材質スチール耐荷重(kg)約15表面処理クロムメッキ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03945813MR-35B830メタルラックMRシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルラックMR-9018J355×182×159
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
03945822MR-77B-メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913J、メタルラックMR-9018J75×75×130
オープン
789
868(税込)
当日出荷
03945838MR-212B390メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913J、メタルラックMR-9018J250×120×130
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03945847MR-217B635メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913J、メタルラックMR-9018J250×170×180
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03945856MR-316B490メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913J、メタルラックMR-9018J350×165×80
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03945838
2020-04-10
用途: 収納時
その他業種

バスケットも浅型、深型有り重宝しているが、目が粗く、あまり小さな物は気を使うので、対策を講じてもらえませんか。

対象商品 : 03945838
2018-12-20
用途: 道具類の整理用
その他業種

メタルラックに自由自在に取り付けが簡単で、かなりの重量物の荷重にも使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 03945847
2017-08-16
用途: ゴミ置き場の道具整理
その他業種

写真で見た目より作りがしっかりしており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする