アイリスオーヤマ
メタルラックマウストレー
メタルラック専用のコルク付きマウストレーです。ポールに取り付けて使用します。固定部品1組付きです。
適合
メタルラックMRシリーズ全般、メタルシェルフSEシリーズ全般、メタルラック間仕切りMRシリーズ全般、メタルラックパソコンデスクMRPシリーズ全般、メタルシェルフワードローブSEW-913、メタルラックMR-9018J
材質
スチール(クロムメッキ)、コルク、ABS樹脂
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
マウストレー/5
適合ポール径(Φmm)
約25
内容量
1枚
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03945953
MR-2MT
250
250
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください