アイリスオーヤマ
メタルラックハーフ棚板
メタルラック専用のハーフ棚板です。固定部品2組付きです。
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
1個当たり/15
適合ポール径(Φmm)
約25
内容量
1枚
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03945962
MR-61HT
610
310
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
03945978
MR-91HT
910
310
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください