アイリスオーヤマ
メタルラックスライドトレー
メタルラック専用のスライドトレーです。クリアシートと固定部品4組付きです。
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
45
耐荷重(kg)
1個当たり/8
適合ポール径(Φmm)
約25
内容量
1枚
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03945996
MR-61PST
610
460
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03946005
MR-91PST
910
460
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100