アイリスオーヤマ
メタルミニ硬質クリアシート
メタルミニ専用の透明硬質クリアシートです。装飾品や小物の落下防止に便利です。
適合
メタルミニMTO-IL135・IL138(大きい棚部分)
材質
PVC
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946863
MTO-735E
675
325
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください