メタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm

メタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm - アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 メタルミニキャスター 適合ポール19mm - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般トラスコ品番359-8217材質ナイロン樹脂取付高(mm)約52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×40×77適合ポール径(Φmm)約19内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03946872MM-4MC
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03946872
2021-05-04
用途: 工場内 軽量作業台として使用
テクノクリーン株式会社サービス業

耐荷重を明確に工場内に伝えないといけないと思いました。
工場の一部の部門では、耐荷重より大きな荷重をかけキャスターが
壊れた事が有りました。

対象商品 : 03946872
2019-07-05
用途: 備品

現場の棚の為購入しました。メーカー製なのでも問題なく使えます。

対象商品 : 03946872
2015-09-29
用途: 機材を置くための台車として使用しています。
医療・福祉・介護関連業

物はいいものです。価格が少し高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする