メタルラック(R)メタルミニ専用 ガイド Φ19mm

メタルラック(R)メタルミニ専用 ガイド Φ19mm - アイリスオーヤマメタルラック(R)メタルミニ専用 ガイド Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】アイリスオーヤマ メタルラック(R)のコンパクトタイプ メタルミニ専用のガイドです。 収納物の落下防止に最適です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ メタルミニ専用のガイドです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルミニ・メタルシェルフSEM全般適合ポール径(Φmm)約19内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03946888MM-40G40015110スチール(クロムメッキ)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする