アイリスオーヤマ
メタルミニハンガーパイプ
メタルミニ専用のハンガーパイプです。
適合ポール径(Φmm)
約19
耐荷重(kg)
全体/20
材質
スチール(クロムメッキ)
内容量
1本
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946906
MTO-55H
22×550
メタルミニMTO-5508C・5512C・5515C・5518C・5521TP、メタルシェルフSEM-5508・5512・5515、メタルミニ収納ユニットMTO-5508Z・5508PZ、メタルミニワードローブMTO-WR55
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
03946915
MTO-80H
22×800
メタルミニMTO-8008C・8012C・8015C・8018C・8021TP、メタルシェルフSEM-8008・8012・8015、メタルミニ収納ユニットMTO-8015Z・8015PZ、メタルミニワードローブMTO-WR80
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください