アイリスオーヤマ
メタルラック(R)メタルミニ専用 トレー
【ポール直径19mm】メタルラック(R)シリーズ メタルミニ専用のトレーです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途
アイリスオーヤマのメタルスリム専用 トレーです。 完成したラックに後付けで取り付けが可能です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物類の収納に最適です。
適合
メタルミニシリーズ全般
材質
スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂
高さ(mm)
33
耐荷重(kg)
棚板1枚当たり/3
適合ポール径(Φmm)
約19
内容量
1枚
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946924
MM-22PT
200
200
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください