曜日別特売

メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm

メタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルスリム 幅15cm~33cm×奥行48cm~49cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマ
(11件のレビュー)

【幅15cm~33cm】【奥行48cm~49cm】【ポール直径12.7mm】メタルラック (R) シリーズ メタルスリムのセットです。 省スペース仕様なので、隙間を上手に活用することが可能です。 またキャスター付きなので、奥行のある隙間でも利用可能です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルスリムセットです。 省スペース仕様なので、隙間を有効活用できます。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂耐荷重(kg/段)16耐荷重(kg)全体/40、棚板1枚当たり/16キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)12.7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
全12種類を絞り込む
棚段数
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03946942MK-1508N150×480×88016404
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
03946958MK-1512N150×480×121016405
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03946967MK-1514N150×480×144016406
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
地域運賃
03946976MK-2008N200×480×88016404
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
03946985MK-2012N200×480×121016405
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03946994MK-2014N200×480×144016406
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947003MK-2508N250×480×88016404
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
03947012MK-2512N250×480×121016405
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947028MK-2514N250×480×144016406
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947037MK-3008N330×490×88016404
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947046MK-3012N330×490×121016405
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03947055MK-3014N330×490×144016406
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 収納用
株式会社オートモ卸売・小売業

他店で注文しようと思ったところ、1か月以上かかると言われたのですが、
モノタロウで注文したところ、すぐに商品が届き、隙間に丁度良い大きさで
満足してます。

対象商品 : 03946967
2023-10-28
用途: コレクションの収納・陳列として使用
サービス業

15cm幅のものは少ない中で、また高さも144cmあり収納量が多いことに大変満足している。パーツは綺麗に分類され組み立て案内図と照合しながら分かり易く満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 03946942
2023-09-11
用途: 細い棚用のラック

細い棚用のラックと使う目的で買ったが,しっかりとしており満足している.

1が参考にしています
対象商品 : 03947003
2022-05-23
用途: オフィスの棚として利用
サービス業

狭い場所に置きたくて設置
スリムで頑丈
設置場所によってはそのままでは横に倒れやすいので、壁面に金具で固定し利用
本来の使い方ではないが満足している

1が参考にしています
対象商品 : 03946942
2022-06-26
用途: 隙間物置を探してましたので大変よかってです。
サービス業

一番上の段に背の高い物を置くようにセットした場合は転倒するので転倒防止用金具が在れば最高だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03946942
2020-12-10
用途: 工場内作業場所に使用

隙間にちょうど収まりました。
組み立てにも時間がかかりませんでした。
サイズが豊富なので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 03946976
2019-10-19
用途: 陳列
サービス業

組み立てるのに時間がかからず簡単にできました。コンパクトサイズを探していたのでちょうどよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 03947046
2019-07-26
用途: 資材置き場の整理用

資材置き場の階段下のスペースに移動できる棚として買った。まあまあしっかりしていて使い勝手はよい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする