曜日別特売

メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm

メタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルスリム専用 棚板 奥行45cm Φ12.7mm - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【ポール直径12.7mm】メタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 棚板です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。材質スチール(クロムメッキ)、ABS樹脂高さ(mm)28耐荷重(kg)棚板1枚当たり/16適合ポール径(Φmm)約12.7内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947064MK-154TN130450
オープン
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
03947073MK-204TN180450
オープン
988
1,087(税込)
当日出荷
03947082MK-254TN230450
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
03947098MK-304TN310450
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947073
2024-03-04
用途: メタルスリムの棚段数増加用
教育・研究機関

8段にしたかったので4枚購入。しかし、本体を購入すれば棚板4枚に柱も付いてきて安い。悩んだが、使わない柱が余ってもしょうがないので棚板だけ購入したが、納得するには時間が必要か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする