曜日別特売

メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm

メタルスリム専用 ポール Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルスリム専用 ポール Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルスリム専用 ポール Φ12.7mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のポールです。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用 ポールです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質スチール(クロムメッキ)ポール径(Φmm)12.7内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポール径×長さ(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947107MK-30PN12.7×300
オープン
409
450(税込)
当日出荷
03947116MK-45PN12.7×450
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
03947125MK-60PN12.7×600
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする