メタルラック(R)専用 大型キャスター

メタルラック(R)専用 大型キャスター - アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 大型キャスター - アイリスオーヤマ

【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付)
「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947168MK-4SCN
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする