曜日別特売

メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm

メタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm - アイリスオーヤマメタルスリム 棚板固定部品 Φ12.7mm - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 棚板の固定の際に使用します。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマ メタルスリム専用の棚板固定部品です。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 棚板等の固定の際に使用します。材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×31適合ポール径(Φmm)約12.7内容量1セット(4組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947317MK-4SKN
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947317
2020-09-09
用途: 自宅の収納に
その他業種

直径12.7用の部品は、意外と他でも取り扱いが少ないので助かった。

対象商品 : 03947317
2016-12-06
用途: 棚板固定
仏壇修理工房鈴基その他業種

棚板と脚だけ貰って使えずに困っていたけど、固定部品だけで売っていて棚として使えるようになって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする