曜日別特売

カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマ

【幅75cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947527CMM-75124750×350×1230501004ホワイト
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947536CMM-75124750×350×1230501004ブラック
オープン
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947588CMM-75144750×350×1430501004ホワイト
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947597CMM-75144750×350×1430501004ブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947545CMM-75124750×350×1230501004ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
03947572CMM-75124750×350×1230501004ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
03947633CMM-75144750×350×1430501004ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
03947554CMM-75124750×350×1230501004パープル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947563CMM-75124750×350×1230501004グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947606CMM-75144750×350×1430501004ピンク
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947615CMM-75144750×350×1430501004パープル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03947624CMM-75144750×350×1430501004グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03947545CMM-7512403947588CMM-75144CMM-75124 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947588カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ1台
8,198
税込9,018
色に違いがあります
03947572CMM-7512403947536CMM-75124CMM-75124 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947536カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ1台
6,298
税込6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
03947633CMM-7514403947597CMM-75144CMM-75144 カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマ 03947597カラー メタルラック (R) 幅75cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする