メタルラック(R)専用 キャスター Φ19mm用

メタルラック(R)専用 キャスター Φ19mm用 - アイリスオーヤマメタルラック(R)専用 キャスター Φ19mm用 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【ポール直径19mm】 アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のキャスターです。 4個セットです。 (4個の内2個がストッパー付)「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合カラーメタルラック材質スチール、ナイロン樹脂耐荷重(kg)静止時/全体:100(キャスター4個使用時)、走行時/全体:50(キャスター4個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ストッパー無し)49×40×77適合ポール径(Φmm)約19内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03947642CMM-4MCホワイト
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
03947658CMM-4MCブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03947642
2022-03-01
用途: スチールラックのキャスター追加
株式会社リッチマーケティング卸売・小売業

白のネジ型のキャスターは取扱い先が少なく助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする