曜日別特売

MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ)

MCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) - ナベヤMCツーリングブロック(2面オーバーハングタイプ) - ナベヤ

使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。
使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。
セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。
あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。

材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
全88種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
内容量
88種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04982014TOS04S-15050A1台400500450150.8124.640503201451102250.02/3000.02/300
505,000
469,000
515,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982023TOS04S-15050B1台400500550150.8124.640503201451102250.02/3000.02/300
560,000
489,000
537,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982032TOS04S-20050A1台400500450200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
580,000
529,000
581,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982048TOS04S-20050B1台400500550200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
640,000
589,000
647,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982057TOS04S-25050A1台400500450250.874.640503201451102250.02/3000.02/300
615,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982066TOS04S-25050B1台400500550250.874.640353201451102250.02/3000.02/300
600,000
549,000
603,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982075TOS04S-15060A1台400600450150.8124.640503201451102250.02/3000.02/300
615,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982084TOS04S-15060B1台400600550150.8124.640353201451102250.02/3000.02/300
600,000
549,000
603,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982093TOS04S-20060A1台400600450200.899.640503201451102250.02/3000.02/300
655,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982102TOS04S-20060B1台400600550200.899.640353201451102250.02/3000.02/300
640,000
589,000
647,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982118TOS04S-25060A1台400600450250.874.640353201451102250.02/3000.02/300
625,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982127TOS04S-25060B1台400600550250.874.640353201451102250.02/3000.02/300
690,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982136TOS04S-15070A1台400700450150.8124.640353201451102250.02/3000.02/300
620,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982145TOS04S-15070B1台400700550150.8124.640353201451102250.02/3000.02/300
880,000
819,800
901,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982154TOS04S-20070A1台400700450200.899.640353201451102250.02/3000.02/300
655,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982163TOS04S-25070A1台400700450250.874.640353201451102250.02/3000.02/300
690,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982172TOS05S-20060A1台500600630200.8149.650504001751502750.02/3000.02/300
890,000
779,000
856,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982188TOS05S-20060B1台500600750200.8149.650354001751502750.02/3000.02/300
845,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982197TOS05S-25060A1台500600630251124.550354001751502750.02/3000.02/300
795,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982206TOS05S-25060B1台500600750251124.550354001751502750.02/3000.02/300
870,000
769,000
845,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982215TOS05S-20070A1台500700630200.8149.650354001751502750.02/3000.02/300
920,000
849,800
934,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982224TOS05S-20070B1台500700750200.8149.650354001751502750.02/3000.02/300
930,000
849,000
933,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982233TOS05S-25070A1台500700630251124.550354001751502750.02/3000.02/300
870,000
769,000
845,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982242TOS05S-25070B1台500700750251124.550354001751502750.02/3000.02/300
975,000
849,000
933,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982258TOS05S-20080A1台500800630200.8149.650354001751502750.02/3000.02/300
975,000
899,800
989,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982267TOS05S-20080B1台500800750200.8149.650354001751502750.02/3000.02/300
1,030,000
899,000
988,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982276TOS05S-25080A1台500800630251124.550354001751502750.02/3000.02/300
970,000
849,000
933,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982285TOS05S-25080B1台500800750251124.550354001751502750.02/3000.02/300
1,070,000
979,000
1,076,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982294TOS05S-20090A1台500900630200.8149.650354001751502750.02/3000.02/300
1,120,000
979,000
1,076,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982303TOS05S-20090B1台500900750200.8149.650354001751502750.02/3000.02/300
1,240,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982312TOS05S-25090A1台500900630251124.550354001751502750.02/3000.02/300
1,160,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982328TOS05S-25090B1台500900750251124.550354001751502750.02/3000.02/300
1,290,000
1,280,000
1,408,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982337TOS06S-25070A1台630700800251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,340,000
1,290,000
1,419,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982346TOS06S-25070B1台630700900251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,450,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982355TOS06S-30070A1台630700800301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,410,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982364TOS06S-30070B1台630700900301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,490,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982373TOS06S-35070A1台630700800351139.550505002152003400.02/3000.02/300
1,480,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982382TOS06S-35070B1台630700900351139.550505002152003400.02/3000.02/300
1,570,000
1,490,000
1,639,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982398TOS06S-25080A1台630800800251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,480,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982407TOS06S-25080B1台630800900251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,590,000
1,490,000
1,639,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982416TOS06S-30080A1台630800800301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,560,000
1,490,000
1,639,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982425TOS06S-30080B1台630800900301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,670,000
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982434TOS06S-35080A1台630800800351139.550505002152003400.02/3000.02/300
1,700,000
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982443TOS06S-35080B1台630800900351139.550505002152003400.02/3000.02/300
1,730,000
1,590,000
1,749,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982452TOS06S-25090A1台630900800251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,610,000
1,490,000
1,639,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982468TOS06S-25090B1台630900900251189.550505002152003400.02/3000.02/300
1,760,000
1,598,000
1,757,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982477TOS06S-30090A1台630900800301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,700,000
1,590,000
1,749,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982486TOS06S-30090B1台630900900301164.550505002152003400.02/3000.02/300
1,820,000
1,690,000
1,859,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982495TOS06S-35090A1台630900800351139.550505002152003400.02/3000.02/300
1,780,000
1,690,000
1,859,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982504TOS06S-35090B1台630900900351139.550505002152003400.02/3000.02/300
1,900,000
1,790,000
1,969,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする