曜日別特売

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ)

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) - ナベヤMCツーリングブロック(4面スタンダードタイプ) - ナベヤ

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04982574TBS03-150351台300350150.874.62540----0.02/3000.02/300
262,000
239,000
262,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982583TBS03-200351台300350200.849.62540----0.02/3000.02/300
299,000
279,000
306,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982592TBS03-200401台300400200.849.62540----0.02/3000.02/300
323,000
289,000
317,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982608TBS04-200451台400450200.899.650503201451102250.02/3000.02/300
407,000
359,000
394,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982617TBS04-220451台400450225.887.150503201451102250.02/3000.02/300
434,000
369,000
405,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982626TBS04-250451台400450250.874.650503201451102250.02/3000.02/300
460,000
399,000
438,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982635TBS04-200501台400500200.899.650503201451102250.02/3000.02/300
442,000
409,800
450,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982644TBS04-220501台400500225.887.150503201451102250.02/3000.02/300
461,000
399,000
438,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982653TBS04-250501台400500250.874.650503201451102250.02/3000.02/300
492,000
429,000
471,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982662TBS04-200551台400550200.899.650503201451102250.02/3000.02/300
456,000
399,000
438,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982678TBS04-220551台400550225.887.150503201451102250.02/3000.02/300
540,000
499,800
549,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982687TBS04-250551台400550250.874.650503201451102250.02/3000.02/300
525,000
449,000
493,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982696TBS04-200601台400600200.899.650503201451102250.02/3000.02/300
480,000
419,000
460,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982705TBS04-220601台400600225.887.150503201451102250.02/3000.02/300
520,000
449,000
493,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982714TBS04-250601台400600250.874.650503201451102250.02/3000.02/300
550,000
439,000
482,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982723TBS04-200651台400650200.899.650503201451102250.02/3000.02/300
505,000
439,000
482,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982732TBS04-220651台400650225.887.150503201451102250.02/3000.02/300
545,000
469,000
515,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982748TBS04-250651台400650250.874.650503201451102250.02/3000.02/300
585,000
489,000
537,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982757TBS04-200701台40070020.899.650503201451102250.02/3000.02/300
530,000
469,000
515,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982766TBS04-220701台400700225.887.150503201451102250.02/3000.02/300
575,000
489,000
537,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982775TBS04-250701台400700250.874.650503201451102250.02/3000.02/300
615,000
549,000
603,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982784TBS05-250551台500550250.8124.650503201751502750.02/3000.02/300
630,000
549,000
603,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982793TBS05-300551台500550300.899.650503201751502750.02/3000.02/300
690,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982802TBS05-350551台500550350.874.650504001751502750.02/3000.02/300
750,000
649,000
713,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982818TBS05-250601台500600250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
645,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982827TBS05-300601台500600300.899.650504001751502750.02/3000.02/300
725,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982836TBS05-350601台500600350.874.650504001751502750.02/3000.02/300
795,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982845TBS05-250651台500650250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
680,000
559,000
614,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982854TBS05-300651台500650300.899.650504001751502750.02/3000.02/300
760,000
659,000
724,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982863TBS05-350651台500650350.874.650504001751502750.02/3000.02/300
845,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982872TBS05-250701台500700250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
710,000
599,000
658,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982888TBS05-300701台500700300.899.650504001751502750.02/3000.02/300
800,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982897TBS05-350701台500700350.874.650504001751502750.02/3000.02/300
890,000
739,000
812,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982906TBS05-250751台500750250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
745,000
659,000
724,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982915TBS05-300751台500750300.899.650504001751502750.02/3000.02/300
845,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982924TBS05-350751台500750350.874.650504001751502750.02/3000.02/300
930,000
769,000
845,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982933TBS05-250801台500800250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
780,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982942TBS05-300801台500800300.899.650504001751502750.02/3000.02/300
880,000
739,000
812,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982958TBS05-250851台500850250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
810,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982967TBS05-300851台500850300.899.650504001751502750.02/3000.02/300
920,000
779,000
856,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982976TBS05-250901台500900250.8124.650504001751502750.02/3000.02/300
850,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982985TBS06-300601台630600301164.550504002152003400.02/3000.02/300
865,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04982994TBS06-450601台63060045189.550504002152003400.02/3000.02/300
1,080,000
889,000
977,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983003TBS06-300701台630700301164.550504002152003400.02/3000.02/300
960,000
779,000
856,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983012TBS06-350701台630700351139.550504002152003400.02/3000.02/300
1,040,000
949,000
1,043,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983028TBS06-400701台630700401114.550504002152003400.02/3000.02/300
1,140,000
989,000
1,087,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983037TBS06-450701台63070045189.550504002152003400.02/3000.02/300
1,400,000
1,298,000
1,427,800(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983046TBS06-300751台630750301164.550504002152003400.02/3000.02/300
1,010,000
869,000
955,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983055TBS06-350751台630750351139.550504002152003400.02/3000.02/300
1,090,000
879,000
966,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983064TBS06-400751台630750401114.550504002152003400.02/3000.02/300
1,190,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする