曜日別特売

MCツーリングブロック(4面軽量タイプ)

MCツーリングブロック(4面軽量タイプ) - ナベヤMCツーリングブロック(4面軽量タイプ) - ナベヤ

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト

材質FCD600表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04983265TBL03-150351台300350150.874.66520----0.02/3000.02/300
295,000
269,800
296,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983274TBL04-250551台400550250.874.685253201451102250.02/3000.02/300
515,000
479,000
526,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983283TBL04-250601台400600250.874.685253201451102250.02/3000.02/300
590,000
549,800
604,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983292TBL04-220651台400650225.887.185253201451102250.02/3000.02/300
515,000
479,000
526,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983308TBL04-250651台400650250.874.685253201451102250.02/3000.02/300
550,000
489,000
537,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983317TBL04-200701台400700250.899.585253201451102250.02/3000.02/300
530,000
489,800
538,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983326TBL04-220701台400700225.88785253201451102250.02/3000.02/300
545,000
489,000
537,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983335TBL04-250701台400700250.874.585253201451102250.02/3000.02/300
845,000
779,800
857,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983344TBL05-350551台500550350.874.680254001751502750.02/3000.02/300
710,000
649,000
713,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983353TBL05-350601台500600350.874.680254001751502750.02/3000.02/300
740,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983362TBL05-300651台500650300.899.6100254001751502750.02/3000.02/300
715,000
659,000
724,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983378TBL05-350651台500650350.874.680254001751502750.02/3000.02/300
785,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983387TBL05-300701台500700300.899.5100254001751502750.02/3000.02/300
745,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983396TBL05-350701台500700350.874.580254001751502750.02/3000.02/300
825,000
739,000
812,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983405TBL05-250751台500750250.8124.5100254001751502750.02/3000.02/300
710,000
649,000
713,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983414TBL05-300751台500750300.899.5100254001751502750.02/3000.02/300
790,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983423TBL05-350751台500750350.874.580254001751502750.02/3000.02/300
870,000
769,000
845,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983432TBL05-250801台500800250.8124.5100254001751502750.02/3000.02/300
740,000
669,000
735,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983448TBL05-300801台500800300.899.5100254001751502750.02/3000.02/300
825,000
739,000
812,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983457TBL05-350801台500800350.574.580254001751502750.02/3000.02/300
925,000
859,800
945,780(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983466TBL05-250851台500850250.8124.5100254001751502750.02/3000.02/300
780,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983475TBL05-300851台500850300.899.5100254001751502750.02/3000.02/300
860,000
779,000
856,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983484TBL05-350851台500850350.874.580254001751502750.02/3000.02/300
960,000
849,000
933,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983493TBL05-250901台500900250.8124.5100254001751502750.02/3000.02/300
800,000
699,000
768,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983502TBL05-300901台500900300.899.5100254001751502750.02/3000.02/300
905,000
799,000
878,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983518TBL05-350901台500900350.874.580254001751502750.02/3000.02/300
1,010,000
889,000
977,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983527TBL06-450701台63070045189.590355002152003400.02/3000.02/300
1,140,000
999,000
1,098,900(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983536TBL06-450751台63075045189.590355002152003400.02/3000.02/300
1,190,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983545TBL06-400801台630800401114.5100355002152003400.02/3000.02/300
1,160,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983554TBL06-450801台63080045189.590355002152003400.02/3000.02/300
1,250,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983563TBL06-400851台630850401114.5100355002152003400.02/3000.02/300
1,210,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983572TBL06-450851台63085045189.590355002152003400.02/3000.02/300
1,310,000
1,190,000
1,309,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983588TBL06-350901台630900351139.5110355002152003400.02/3000.02/300
1,160,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983597TBL06-400901台630900401114.5100355002152003400.02/3000.02/300
1,280,000
1,190,000
1,309,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983606TBL06-450901台63090045189.590355002152003400.02/3000.02/300
1,360,000
1,290,000
1,419,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983615TBL06-350951台630950351139.5110355002152003400.02/3000.02/300
1,300,000
1,290,000
1,419,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983624TBL06-400951台630950401114.5100355002152003400.02/3000.02/300
1,320,000
1,190,000
1,309,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983633TBL06-450951台63095045189.590355002152003400.02/3000.02/300
1,430,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983642TBL06-351001台6301000351139.5110355002152003400.02/3000.02/300
1,250,000
1,090,000
1,199,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983658TBL06-401001台6301000401114.5100355002152003400.02/3000.02/300
1,370,000
1,290,000
1,419,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04983667TBL06-451001台630100045189.590355002152003400.02/3000.02/300
1,480,000
1,390,000
1,529,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21379873TBL08-550801個800800551124.5110356402652704250.02/3000.01/100
1,710,000
1,590,000
1,749,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379882TBL08-500851個800850501149.52120356402652704250.02/3000.01/100
1,690,000
1,590,000
1,749,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379898TBL08-550851個800850551124.5110356402652704250.02/3000.01/100
1,810,000
1,690,000
1,859,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379907TBL08-500901個800900501149.5120356402652704250.02/3000.01/100
1,760,000
1,690,000
1,859,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379916TBL08-550901個800900551124.5110356402652704250.02/3000.01/100
1,860,000
1,690,000
1,859,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379925TBL08-450951個800950451174.5130356402652704250.02/3000.01/100
1,710,000
1,590,000
1,749,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379934TBL08-500951個800950501149.5120356402652704250.02/3000.01/100
1,840,000
1,690,000
1,859,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379943TBL08-550951個800950551124.5110356402652704250.02/3000.01/100
1,960,000
1,790,000
1,969,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21379952TBL08-451001個8001000451174.5130356402652704250.02/3000.01/100
1,780,000
1,690,000
1,859,000(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする